用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)48×48×158(ペールレッド)
色ペールレッド
質量(g)140
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF約3時間
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
タンク容量(mL)100
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20