用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40〜80%(5%毎)/約5m
セット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)286×191×371(ホワイト)
質量(kg)2.8
色ホワイト
消費電力(W)480
電源AC100V 50
タンク容量(L)8
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4
面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳
連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)
加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
切タイマー1〜12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り