LCAWA007-MO カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 64376780 LCAWA007-MO カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 64376780 LCAWA007-MO カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 64376780 LCAWA007-MO カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 64376780 LCAWA007-MO カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 64376780

カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64376780 品番 LCAWA007-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

カバーの着脱不要、このまま蓄熱できる手軽さが便利な蓄熱式湯たんぽです。使う時の手間をクリアする、ストレスフリーです。手を包んで温めるポケット付き。冷えがちな手を入れて直接温められるよう、カバーにはポケットを装着、なめらかな手触りと温もりで、リラックスタイムにも最適です。1回の蓄熱で長時間温かさが持続。約15分の蓄熱で、約60℃の温かさが長時間持続します。布団内の使用で約3時間、室内での使用は、約7時間ご使用できます。

用途寒い冬のお供に。 仕様蓄熱液:水 セット内容本体、蓄熱アダプター、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)270×200×50(モカ) 質量(kg)1.47 モカ 消費電力(W)270 電源AC100V 50 温度(℃)蓄熱:60 耐荷重(kg)50 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット コード長さ(mm)60Hz コード長さ750 時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合) 保温時間(h)約あんか7、カイロ3
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする