MRU-12-BA Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376798 MRU-12-BA Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376798 MRU-12-BA Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376798 MRU-12-BA Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376798 MRU-12-BA Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376798

Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 香りブラックアンバー:艶を思わせる濃厚で甘い香り。スパイシー系が好きな方に 注文コード64376798 品番MRU-12-BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は香り3種類から選べます 他の種類を見る

どんなお部屋にも馴染むナチュラルカラーのリードディフューザーです。ボトルの全長は約22cm、リードを含めると全長は約50cm、シンプルな存在感でお部屋のアクセントにパッケージボックスは円柱型でこちらも高級感があります。パッケージボックスを一緒に置くことでインテリア性を高めます。芳香期間は約6ヶ月。長く香りをお楽しみ頂けます。

用途華やかな香りとシンプルな存在感でお部屋のアクセントに。 セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、ウッドリング、リードスティック×10 寸法(mm)63×63×220 質量(g)725 内容量(mL)430 主成分DPG、香料 香りブラックアンバー:艶を思わせる濃厚で甘い香り。スパイシー系が好きな方に 有効期間約6ヶ月 リード(mm)約500 危険物の類別非危険物
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする