MRU-12-CL Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376807

 

MRU-12-CL Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376807
MRU-12-CL Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376807
MRU-12-CL Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376807
MRU-12-CL Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376807
MRU-12-CL Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン ライフオンプロダクツ 64376807

Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個香りクリアエアー:フルーティな香り注文コード64376807品番MRU-12-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

どんなお部屋にも馴染むナチュラルカラーのリードディフューザーです。ボトルの全長は約22cm、リードを含めると全長は約50cm、シンプルな存在感でお部屋のアクセントにパッケージボックスは円柱型でこちらも高級感があります。パッケージボックスを一緒に置くことでインテリア性を高めます。芳香期間は約6ヶ月。長く香りをお楽しみ頂けます。

用途
華やかな香りとシンプルな存在感でお部屋のアクセントに。
セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、ウッドリング、リードスティック×10寸法(mm)63×63×220質量(g)725内容量(mL)430主成分DPG、香料香りクリアエアー:フルーティな香り有効期間約6ヶ月リード(mm)約500危険物の類別非危険物
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする