自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64376825 品番PBACN001-OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除をする手が疲れず、持ち運びも楽々の軽量掃除機。階段などの段差がある場所や持ち上げて掃除をする際も軽々できて便利です。力を入れなくてもヘッドが前へ進む自走式を採用し、掃除の負担を軽減します。本体付属のブラシ付きで、必要に応じてブラシ付きハンディとしても活用ができます。溜まったゴミは、ふたを開けてゴミ箱に捨てるだけで簡単です。

用途普段のお掃除に。 セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・専用アダプター・掃除用用ブラシ・取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)442×68×99 質量(g)678、スティック使用時:1162 容量(L)ダストカップ:0.15 電源(V)DC13.3/0.5A 消費電力(W)6.65 定格電圧(V)13.3 連続使用時間満充電時/13分(強)〜30分(弱) 使用時寸法(mm)スティック:210×112×980 コード長さ(cm)120 充電時間(時間)約5 動作モード2段階(弱/強) 充電池タイプリチウムイオン(10.8V/2500mAh)
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする