自立式 コードレス スティッククリーナー 2種のアタッチメント付 オフホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64376841 品番PBACN002-OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除に便利な2種のアタッチメントを付属しているので隙間ノズルは窓のサッシや隙間に、ブラシノズルは棚の上やブラインドなどの掃除に便利です。溜まったごみは、ワンタッチでふたを開けてごみ箱に捨てるだけ。手を汚さず衛生的、紙パックを使用しないためランニングコストもかかりません。

用途普段のお掃除に。 セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・隙間ノズル・ブラシノズル・壁掛けブラケット・取り付けネジ×3(予備×1)・専用アダプター・掃除用ブラシ・取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)335×84×169 質量(g)940、スティック使用時:1622g 容量(L)ダストカップ:0.25 電源(V)DC26.5/0.5A 消費電力(W)13.25 定格電圧(V)26.5 連続使用時間満充電時/13分(強)〜33分(弱) 使用時寸法(mm)スティック:230×170×980mm コード長さ(cm)120 充電時間(時間)約5 動作モード2段階(弱/強) 充電池タイプリチウムイオン(21.6V/2500mAh)
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする