LCAEA014-MO 温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376859 LCAEA014-MO 温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376859 LCAEA014-MO 温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376859 LCAEA014-MO 温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376859

温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モカ 注文コード64376859 品番LCAEA014-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。

用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)70×20×80 モカ 質量(g)80 消費電力(W)3.5 電源DC5V 0.7A コード長さ(mm)750(Type-C) 設定温度(℃)【表面】22段階:強/50、弱/40(±5 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 充電時間(時間)約4 稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)〜4時間(弱) (室温25℃時)
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする