鋼支持金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64377006 品番BR65AGH30
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合ターンバックルボルトBRF250L-W□、BRF□R-W□ 質量(kg)4 寸法L(mm)423 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法W(mm)313 適合フランジ厚(mm)300 許容静荷重(N[kgf])9.414[960]
注意
※六角M10×80はハイテンションボルトです。適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする