ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
子桁付上下左右自在継金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64377094
品番
SD-QRB3G
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラック幅(mm)
1200
寸法L(mm)
1320
寸法H(mm)
20
質量(kg)
4.5