LCAEA009-ME 使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ 64377121 LCAEA009-ME 使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ 64377121 LCAEA009-ME 使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ 64377121 LCAEA009-ME 使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ 64377121 LCAEA009-ME 使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ 64377121

使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミントグリーン 注文コード64377121 品番LCAEA009-ME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45〜60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。

用途寒い季節に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)115×54×29(ミントグリーン) ミントグリーン 質量(g)140 消費電力(W)10.5 電源DC5V 2.1A コード長さ(mm)450(Type-C) 設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間(時間)約4 稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする