ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
支柱ブラケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64377137
品番
SD-BKLS20
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
0.8
寸法A(mm)
320
板厚(mm)
2.3
ラック幅(mm)
200