※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの サクションホース
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本(2m)
注文コード
64377200
品番
100-2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途
デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース
色
オレンジ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
101.1
使用圧力(MPa)
-0.1〜0.5
外径(Φmm)
119
使用温度(℃)
-10〜50
取付金具(二次側)
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
取付金具(一次側)
固定フランジ FK-11(鉄)100A×10K
材質(外筒)
アルミ製リング
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※ホースを連続使用する場合は40℃以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500