ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
斜め吊り金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合
吊りボルトW3/8
注文コード
64377329
品番
SD-SRFH1
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
吊りボルトW3/8
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
0.31
許容静荷重(N[kgf])
0°:980[100]、15°:490[50]、30°:294[30]