曜日別特売
S-CVZV1260Y 上下ベンド屋根形カバー ネグロス電工 64377444

上下ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1組材質ステンレス鋼注文コード64377444品番S-CVZV1260Y
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥102,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
材質ステンレス鋼質量(kg)10.41角度(°)60寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219ラック幅(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする