上下ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 角度(°)60 注文コード64377487 品番SD-CVZV1260Y
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・角度など8種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)11.33 角度(°)60 寸法W1(mm)1230 寸法W2(mm)1219 ラック幅(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする