ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
上下ベンド継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64377514
品番
5ARVG90
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
付属品
角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック5AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
133.5
寸法H(mm)
45
寸法L1(mm)
99