上下ベンド継ぎ金具

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64377539 品番 7ARVG90
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼) 適合ケーブルラック7AR 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.13 寸法L(mm)173.5 寸法H(mm)65 寸法L1(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする