ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
上下ベンド継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64377548
品番
8ARVG90
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック8AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.16
寸法L(mm)
183.5
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
127