ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
上下自在セパレーター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64377557
品番
15ARFG2P
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適合
セパレーター:15ARDF2P
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
121.5
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
110