ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
上下自在継ぎ金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64377609
品番
15ARFG1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
145
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
100
寸法H1(mm)
32.5