ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
親桁用端末保護キャップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64377679
品番
15ARBC
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック:15AR
材質
軟質塩化ビニル
色
黒
寸法H(mm)
153