ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
水平ベンドカバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
45
注文コード
64377733
品番
SD-TRFA2145
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼
寸法H(mm)
100
角度(°)
45
寸法t(mm)
1.6
寸法W(mm)
200