水平ベンドカバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)60 注文コード64377749 品番SD-TRFA2160
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は角度など50種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼 寸法H(mm)100 角度(°)60 寸法t(mm)1.6 寸法W(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする