MT7755-MKR 造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ スライドタイプ(MDF基材)用 DAIKEN(旧:大建工業) 64377777

製品画像

造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ スライドタイプ(MDF基材)用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5個)注文コード64377777品番MT7755-MKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)58厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする