水平ベンドカバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)15 注文コード64377916 品番SD-TRFA4115
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は角度など50種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼 寸法H(mm)100 角度(°)15 寸法t(mm)2 寸法W(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする