エアブランケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64377945 品番IMA95103
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

『空気を着る』という発想…高機能中空綿を使用した多目的ブランケットです。
【特徴】
中空構造の綿の中に空気の層を作り、保温・断熱効果が高く吸水速乾性に優れ、取り扱いの容易さを高次元で実現しました。
スクーターのメットインの中にもコンパクトに収納可能。
・断熱保温効果
・イージーケア、吸水速乾性に優れご家庭で丸洗い可能。
・復元性・収納性に優れ、付属の収納袋にコンパクト収納可能
・ノンアレルギー(羽毛アレルギーの方にもお使い頂けます)
・超軽量(約345g)で柔らかな着心地
収納袋が付属します。

用途スクーター乗車中、オフィス、ご家庭 材質ポリエステルなど 質量(g)約345 材質(側地)高密度ポリエステルタフタ 寸法(幅W×高さH)(cm)130×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする