仕様●ONU検知光ファイバ内必要パワー:【B-PON】上り通信光(1310)/-5.5 ~ 4.0dBm・下り通信光(1490)/-21.6 ~ -12.7dBm、【G(E)ーPON】上り通信光(1310)/-7.5 ~9.0dBm方向検知:光の進行方向を表示信号形式検知可能光:270 Hz / 1kHz / 2kHz波長(nm)850~1650表示範囲●光パワー:(標準設定)0~-90dBm、(高感度設定)0~-96dBm、(高速設定)0~-85dBm、(ONU検知適用光ケーブル)0 ~ -82dBmケーブル適合光:0.25~0.9mm単心線 / 2~12心テープ / 1.1~3mmコードクラッド径(μm)約125ファイバータイプシングルモード光ファイバ / マルチモード光ファイバ