測定範囲10 〜 -60dBmの対照光 / 10 〜 -40dBmの連続光又は通信光
質量(g)(バッテリ含む)FID-30R約220/FID-31R約235
電源電池種類単3アルカリ乾電池 2本
湿度(%RH)(動作/保管時)0〜95 結露なし
測定精度+/- 0.3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×約210×約113
信号形式検知可能光:連続光, 通信光, 270Hz, 1kHz, 2kHzの対照光
波長(nm)1310, 1490, 1550
動作/保管温度(℃)-10〜50/-20〜60
駆動時間(時間)約8