スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
アルミバー型ステンレス繊維除電ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64378110
品番
STAC402
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
印刷機、プリンター、製紙機器等の出口にセットして使用します。その他、製造ライン上での静電気除去に有効。
耐熱性があり、高電圧から低電圧まで効率よく除電効果が得られます。
材質
本体/アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材/ステンレス繊維(12.0μm×100本束)
全長(mm)
300
質量(g)
約15
毛丈(mm)
10
有効長(mm)
ブラシ:300
線径(mm)
0.012