アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64378119 品番STAC501
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。
ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。
対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)

材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維 全長(mm)1000 質量(g)約190 毛丈(mm)30 有効長(mm)ブラシ:1000 抵抗値1.6×103(Ω・cm) 線径(μm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする