スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64378128
品番
STAC502-S
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。
対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質
本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)
1000
質量(g)
約250
毛丈(mm)
30
有効長(mm)
ブラシ:1000
抵抗値
102(Ω/□)
線径(mm)
0.07