スタック・アンド・オプティーク
スタック・アンド・オプティークの 静電気対策用品
スタック・アンド・オプティークの 除電ブラシ
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64378137
品番
STAC650
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)
材質
柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)
約850
質量(g)
約320
毛丈(mm)
50
有効長(mm)
ブラシ:650
抵抗値
102(Ω/□)
線径(mm)
0.07