セーフティレーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64378259 品番AR-225A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!
3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 の一体型モデルになります。
受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
パソコンでのGPSデータ更新は永年無料!
オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。
安心安全の日本製3年保証。

セット内容
セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド
本体質量(g)144 表示部FFS液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く] 受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330〜470MHz帯,VHF 154〜162MHz帯 受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃)-10〜+65(UHF/VHF部:-10〜+60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする