ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
水平ベンドラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法W(mm)
500
注文コード
64378266
品番
15ARA560
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ラック:15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
親桁高さ:150
寸法A(mm)
382
角度(°)
60
寸法C(mm)
889
寸法W(mm)
500