水平ベンドラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)800 注文コード64378318 品番15ARA845
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法Wなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム合金 質量(kg)3.1 高さ(mm)親桁高さ:150 寸法A(mm)292 寸法C(mm)998 寸法W(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする