水平ベンドラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)800 注文コード64378327 品番15ARA860
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法Wなど12種類から選べます 他の種類を見る
適合ラック:15AR 材質アルミニウム合金 質量(kg)4 高さ(mm)親桁高さ:150 寸法A(mm)458 角度(°)60 寸法C(mm)1149 寸法W(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする