ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
水平ベンドラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
60
注文コード
64378354
品番
QRA1260G
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
塗装
質量(kg)
15.95
寸法A(mm)
580
角度(°)
60
寸法C(mm)
1524
寸法W(mm)
1200