ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
水平ベンドラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
30
注文コード
64378363
品番
SD-QRA1230G
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
組立式
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
9
寸法A(mm)
196
角度(°)
30
寸法C(mm)
1030
寸法W(mm)
1200