水平ベンドラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)30 注文コード64378379 品番SD-QRA1245G
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は角度など3種類から選べます 他の種類を見る
種別組立式 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)11.5 寸法A(mm)370 角度(°)30 寸法C(mm)1317 寸法W(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする