ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
水平ベンド屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
30
注文コード
64378397
品番
S-CVA1230GY
参考基準価格(税別)
¥113,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
12.01
タイプ
SR・QR
寸法H(mm)
75
角度(°)
30
寸法W(mm)
1224
ラック幅(mm)
1200