水平ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)60 注文コード64378415 品番S-CVA1260GY
参考基準価格(税別)¥152,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は角度など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(kg)19.4 タイプSR・QR 寸法H(mm)75 角度(°)60 寸法W(mm)1224 寸法N(mm)6 ラック幅(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする