ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
水平ベンド屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
角度θ(°)
最大振れ角度:29
注文コード
64378458
品番
S-CVHF30Y
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
角度θ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
1.85
寸法W(mm)
322
角度θ(°)
最大振れ角度:29
ラック幅(mm)
300