水平ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 角度θ(°)最大振れ角度:13 注文コード64378494 品番S-CVHF70Y
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は角度θなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼 質量(kg)4.45 寸法W(mm)722 角度θ(°)最大振れ角度:13 ラック幅(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする