MT7704-MW 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業) 64378495

製品画像

造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード64378495品番MT7704-MW
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: マンションの補修
医療・福祉・介護関連業

両面テープで片面を張り付けるだけなので、掃除機などがあたってすぐ取れてしまう。しかし、無いと困るので使い続けている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする