ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
水平ベンド屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64378528
品番
SD-CVA1230GY
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
12.83
タイプ
SR・QR
寸法H(mm)
75
角度(°)
30
寸法W(mm)
1224
ラック幅(mm)
1200