水平ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 角度θ(°)最大振れ角度:22 注文コード64378573 品番Z-CVHF40Y
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は角度θなど10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.69 寸法W(mm)422 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 角度θ(°)最大振れ角度:22 ラック幅(mm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64378573 Z-CVHF40Y 64378677 SD-CVHF40Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 1組 24,980 税込27,478 同メーカーの代替推奨品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする