ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
水平ベンド屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
角度θ(°)
最大振れ角度:13
注文コード
64378607
品番
Z-CVHF70Y
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
角度θ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.81
寸法W(mm)
722
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
角度θ(°)
最大振れ角度:13
ラック幅(mm)
700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64378607
Z-CVHF70Y
64378704
SD-CVHF70Y
水平ベンド自在屋根カバー
ネグロス電工
1組
¥
36,980
税込
¥
40,678
同メーカーの代替推奨品です。