水平ベンド屋根形カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 角度θ(°)最大振れ角度:11 注文コード64378616 品番Z-CVHF80Y
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は角度θなど10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.55 寸法W(mm)822 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 角度θ(°)最大振れ角度:11 ラック幅(mm)800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64378616 Z-CVHF80Y 64378713 SD-CVHF80Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 1組 39,980 税込43,978 同メーカーの代替推奨品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする