曜日別特売
MT7766-MG 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 スライドタイプ(MDF基材)用 DAIKEN(旧:大建工業) 64378626

製品画像

造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 スライドタイプ(MDF基材)用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード64378626品番MT7766-MG
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)58幅(mm)20厚さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする